BALLUF CONNECTOR CABLE M12 5P 10M STRAIGHT
Connectoren / aansluitkabels BCC0AN9
Zie technische informatieReferenties
Balluff:BCC0AN9
Rubix:3499112511
Fabrikant:BCC0AN9


Technische samenvatting
| Type | kabel met vrouwelijke connector m12x1, recht, 5-polig, codering a, grijze pvc, 10 m, geschikt voor kabelrups, 5 aders, 0.34 mm², ip67 |
|---|
Productdetails : BALLUF CONNECTOR CABLE M12 5P 10M STRAIGHT
Connectoren / aansluitkabels, Aansluiting = Vrouwelijke connector M12x1, recht, 5-polig, codering A, Schakeluitgang = Complementair, Kabel = grijze PVC, 10 m, geschikt voor kabelrups, Aantal aders = 5, Adерdoorsnede = 0.34 mm², Kabeltemperatuur, vaste installatie = -40...105 °C, Kabeltemperatuur, flexibele installatie = -5...105 °C, Bedrijfsspanning Ub = 60 VDC / 60 VAC, Nominale stroom (40 °C) = 4.0 A, Beschermingsklasse = IP67, IP68, IP69K, Goedkeuring / conformiteit = CE, cULus, WEEE
Sterke punten
Betrouwbare verbindingen en industriële robuustheid. Voldoet aan IEC-/industriële normen
Bestand tegen zware omgevingen (IP67)
Duurzaamheid in beweging (robotica)
Veilige overdracht van gegevens + energie
Snelle installatie / plug & play
Vermindering van bekabelingstijd
Flexibiliteit en breed assortiment (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibiliteit met marktstandaard (M8, M12, RJ45, A/B/D/X-coderingen)
Multimerk-interoperabiliteit (IFM, SICK, TURCK, enz.). Directe aansluiting van sensoren/actuatoren van derden
Eenvoudige integratie in bestaande installaties. Vereenvoudiging van machine-retrofit
Ondersteuning van standaardprotocollen (IO-Link, industriële Ethernet) en Industrie 4.0-architecturen
Geen propriëtaire afhankelijkheid (systeemopenheid)
Bestand tegen zware omgevingen (IP67)
Duurzaamheid in beweging (robotica)
Veilige overdracht van gegevens + energie
Snelle installatie / plug & play
Vermindering van bekabelingstijd
Flexibiliteit en breed assortiment (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibiliteit met marktstandaard (M8, M12, RJ45, A/B/D/X-coderingen)
Multimerk-interoperabiliteit (IFM, SICK, TURCK, enz.). Directe aansluiting van sensoren/actuatoren van derden
Eenvoudige integratie in bestaande installaties. Vereenvoudiging van machine-retrofit
Ondersteuning van standaardprotocollen (IO-Link, industriële Ethernet) en Industrie 4.0-architecturen
Geen propriëtaire afhankelijkheid (systeemopenheid)
Toepassingen
De industriële connectoren van Balluff worden gebruikt in automatisering, robotica, automotive en intralogistiek om betrouwbare verbindingen tussen sensoren, actuatoren en netwerken te garanderen, ook in zware omgevingen (trillingen, reinigen, temperaturen), terwijl ze voldoen aan de eisen van de voedingsmiddelen-, farmaceutische en energiesector; ze maken een beveiligde overdracht van gegevens en energie mogelijk, snelle integratie en optimale compatibiliteit met netwerkarchitecturen en Industrie 4.0 (IO-Link, industriële Ethernet).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kabel met vrouwelijke connector m12x1, recht, 5-polig, codering a, grijze pvc, 10 m, geschikt voor kabelrups, 5 aders, 0.34 mm², ip67 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,56 excl. BTW
/ stuk
€ 56,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen