BALLUFF SENSOR KABEL BCCM314-000-10-003-PX0434-100
Connecteurs / raccordkabels BCC02N4
Zie technische informatieReferenties
Balluff:BCC02N4
Rubix:3299104168

Productdetails : BALLUFF SENSOR KABEL BCCM314-000-10-003-PX0434-100
Connecteurs / raccordkabels, Aansluiting = M8x1-vrouwelijke connector, recht, 4-polig, codering A, Schakeluitgang = antivalent, Kabel = PUR zwart, 10 m, geschikt voor kabelrups, Aantal aders = 4, Adersnede = 0.34 mm², Kabeltemperatuur, vaste installatie = -50...90 °C, Kabeltemperatuur, flexibele installatie = -25...90 °C, Bedrijfsspanning Ub = 60 VDC / 60 VAC, Nominale stroom (40 °C) = 4.0 A, Beschermingsklasse = IP67, Goedkeuring / conformiteit = CE, cULus, WEEE
Sterke punten
Betrouwbare verbindingen en industriële robuustheid. Voldoet aan IEC-/industriële normen
Bestand tegen zware omgevingen (IP67)
Duurzaamheid bij beweging (robotica)
Veilige overdracht van gegevens + energie
Snelle installatie / plug & play
Vermindering van bedradingstijden
Flexibiliteit en breed gamma (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Standaard marktcompatibiliteit (M8, M12, RJ45, A/B/D/X-coderingen)
Multi-merk interoperabiliteit (IFM, SICK, TURCK, enz.). Directe aansluiting van sensoren/aandrijvingen van derden
Eenvoudige integratie in bestaande installaties. Vereenvoudiging van machine-retrofit
Ondersteuning van standaardprotocollen (IO-Link, industriële Ethernet) en Industrie 4.0-architecturen
Geen afhankelijkheid van een propriëtair systeem (open systeem)
Bestand tegen zware omgevingen (IP67)
Duurzaamheid bij beweging (robotica)
Veilige overdracht van gegevens + energie
Snelle installatie / plug & play
Vermindering van bedradingstijden
Flexibiliteit en breed gamma (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Standaard marktcompatibiliteit (M8, M12, RJ45, A/B/D/X-coderingen)
Multi-merk interoperabiliteit (IFM, SICK, TURCK, enz.). Directe aansluiting van sensoren/aandrijvingen van derden
Eenvoudige integratie in bestaande installaties. Vereenvoudiging van machine-retrofit
Ondersteuning van standaardprotocollen (IO-Link, industriële Ethernet) en Industrie 4.0-architecturen
Geen afhankelijkheid van een propriëtair systeem (open systeem)
Toepassingen
De industriële connectiviteit van Balluff wordt gebruikt in automatisering, robotica, automotive en intralogistiek om betrouwbare verbindingen tussen sensoren, actuatoren en netwerken te garanderen, ook in zware omgevingen (trillingen, reiniging, temperaturen), en tegelijkertijd te voldoen aan de eisen van de voedingsmiddelen-, farmaceutische en energiesector; ze maakt veilige overdracht van gegevens en energie, snelle integratie en optimale compatibiliteit met netwerkarchitecturen en Industrie 4.0 (IO-Link, industriële Ethernet) mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | aansluitkabel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,41 excl. BTW
/ stuk
€ 48,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
