BALLUF BCCM313-M313-30-300-PX0334-030 BCC02RA
Connectoren / aansluitkabels BCC02RA
Zie technische informatieReferenties
Balluff:BCC02RA
Rubix:3499112960
Fabrikant:BCC02RA


Technische samenvatting
| Type | verlengkabel m8x1 vrouwelijke connector, recht, 3-polig, codering a / m8x1 mannelijke connector, recht, 3-polig, codering a, zwart pur, 3 m, geschikt voor kabelrups, ip67 |
|---|
Productdetails : BALLUF BCCM313-M313-30-300-PX0334-030 BCC02RA
Connectoren / aansluitkabels, Aansluiting 1 = M8x1-vrouwelijke connector, recht, 3-polig, A-gecodeerd, Aansluiting 2 = M8x1-mannelijke connector, recht, 3-polig, A-gecodeerd, Kabel = zwart PUR, 3 m, geschikt voor kabelrups, Aantal aders = 3, Kabeltemperatuur, vaste verlegging = -50...90 °C, Kabeltemperatuur, flexibele verlegging = -25...90 °C, Bedrijfsspanning Ub = 60 VDC / 60 VAC, Nominale stroom (40 °C) = 4.0 A, Beschermingsklasse = IP67/IP67, IP69K, Goedkeuring / conformiteit = CE, cULus, WEEE
Sterke punten
Betrouwbaarheid van verbindingen en industriële robuustheid. Voldoet aan IEC / industriële normen
Bestand tegen zware omgevingen (IP67)
Duurzaamheid in beweging (robotica)
Veilige gegevens- en energieoverdracht
Snelle installatie / plug & play
Kortere bekabelingstijden
Flexibiliteit en breed assortiment (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Marktstandaard compatibiliteit (M8, M12, RJ45, A/B/D/X-codes)
Merkonafhankelijke interoperabiliteit (IFM, SICK, TURCK, enz.). Directe aansluiting van sensoren/actuatoren van derden
Eenvoudige integratie in bestaande installaties. Vereenvoudiging van machine-retrofit
Ondersteuning van standaardprotocollen (IO-Link, industriële Ethernet) en Industrie 4.0-architecturen
Geen eigendomgebonden afhankelijkheid (systeemopenheid)
Bestand tegen zware omgevingen (IP67)
Duurzaamheid in beweging (robotica)
Veilige gegevens- en energieoverdracht
Snelle installatie / plug & play
Kortere bekabelingstijden
Flexibiliteit en breed assortiment (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Marktstandaard compatibiliteit (M8, M12, RJ45, A/B/D/X-codes)
Merkonafhankelijke interoperabiliteit (IFM, SICK, TURCK, enz.). Directe aansluiting van sensoren/actuatoren van derden
Eenvoudige integratie in bestaande installaties. Vereenvoudiging van machine-retrofit
Ondersteuning van standaardprotocollen (IO-Link, industriële Ethernet) en Industrie 4.0-architecturen
Geen eigendomgebonden afhankelijkheid (systeemopenheid)
Toepassingen
De industriële connectiviteit van Balluff wordt gebruikt in automatisering, robotica, automotive en intralogistiek om betrouwbare verbindingen tussen sensoren, actuatoren en netwerken te garanderen, ook in zware omgevingen (trillingen, reiniging, temperaturen), terwijl wordt voldaan aan de eisen van de voedingsmiddelenindustrie, farmacie en energiesector; ze maakt veilige overdracht van data en energie mogelijk, snelle integratie en optimale compatibiliteit met netwerkarchitecturen en Industrie 4.0 (IO-Link, industriële Ethernet).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verlengkabel m8x1 vrouwelijke connector, recht, 3-polig, codering a / m8x1 mannelijke connector, recht, 3-polig, codering a, zwart pur, 3 m, geschikt voor kabelrups, ip67 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,12 excl. BTW
/ stuk
€ 44,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen