Referenties
Schneider Electric:LC1D25F7
Rubix:3299008298
Fabrikant:LC1D25F7
EAN:3389110349719

Productdetails : SE MAGNEET SCHAKELAAR LC1D25F7 110V
Se magneet schakelaar lc1d25f7 110v
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 110 V |
| Max. schakelstroom | 40 A |
| Bouwvorm | direct-on-line contactor |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aantal polen | 3 |
| Isolatiespanning | 690 V |
| Max. schakelspanning | 690 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,55 excl. BTW
/ stuk
€ 137,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen