Referenties
Siemens:3RT2025-2BB40
Rubix:3499105475
EAN:4011209832558

Productdetails : SIEMENS 3RT1025-3BB40
Siemens 3rt1025-3bb40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 24 V |
| Max. schakelstroom | 225 A |
| Bouwvorm | veer-aansluitklemmen (s0) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aantal polen | 3 |
| Isolatiespanning | 690 V |
| Max. schakelspanning | 690 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,33 excl. BTW
/ stuk
€ 200,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
