COROMANT COROCUT 1-2 GROEFSTEEKKOP 570-32R123G18B
CoroCut® 1-2-snijkop voor groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:570-32R123G18B
Rubix:A0434472
Fabrikant:5764903




Productdetails : COROMANT COROCUT 1-2 GROEFSTEEKKOP 570-32R123G18B
CoroCut® 1-2, snijkop voor groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 3 mm |
| Hoogte | 18,2 mm |
| Richting gereedschap | rechter |
| Type plaatje | n123g2-0300- gm |
| Bouwvorm | corocut® 1-2 sl |
| Materiaal | staal |
| Interne koeling | ja |
| Type klemming | schroefklem |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,10 excl. BTW
/ stuk
€ 184,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
