COROMANT ADAPTER CAPTO -COROTURN SL C4-570-40-NG
Coromant Capto®-naar-CoroTurn® SL-adapter
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C4-570-40-NG
Rubix:A0431764
Fabrikant:6423316



Productdetails : COROMANT ADAPTER CAPTO -COROTURN SL C4-570-40-NG
Coromant Capto®-naar-CoroTurn® SL-adapter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Bouwvorm | straight |
| Breedte | 0 mm |
| Hoogte | 0 mm |
| Maat | c4-570-40-ng (c4 vers sl40) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 398,70 excl. BTW
/ stuk
€ 482,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
