COROMANT ADAPTER CAPTO -COROTURN SL C6-SL-32-90-LF
Coromant Capto®-naar-CoroTurn® SL-adapter
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C6-SL-32-90-LF
Rubix:A0431268
Fabrikant:6260251




Technische samenvatting
| Diameter | 32 mm |
|---|---|
| Bouwvorm | 90° linkshandig (lf) coromant capto® → coroturn® sl-adapter |
Productdetails : COROMANT ADAPTER CAPTO -COROTURN SL C6-SL-32-90-LF
Coromant Capto®-naar-CoroTurn® SL-adapter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Bouwvorm | 90° linkshandig (lf) coromant capto® → coroturn® sl-adapter |
| Breedte | 16,5 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| Maat | c6-sl-32-90-lf |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 507,60 excl. BTW
/ stuk
€ 614,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen