COROMANT ADAPTER CAPTO -COROTURN SL C6-570-32-RX-045-L1
Coromant Capto®-naar-CoroTurn® SL-adapter
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C6-570-32-RX-045-L1
Rubix:A0434318
Fabrikant:5729344




Technische samenvatting
| Diameter | 32 mm |
|---|---|
| Bouwvorm | coromant capto® 45° adapter (rechts), axiale koelmiddeltoevoer door het midden |
Productdetails : COROMANT ADAPTER CAPTO -COROTURN SL C6-570-32-RX-045-L1
Coromant Capto®-naar-CoroTurn® SL-adapter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Bouwvorm | coromant capto® 45° adapter (rechts), axiale koelmiddeltoevoer door het midden |
| Breedte | 63 mm |
| Hoogte | 100 mm |
| Maat | c6 x sl32 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 711,00 excl. BTW
/ stuk
€ 860,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen