CUTLINE SET 3 HSS HANDTAPPEN UNF 1/2 X 20 885311
CUTLINE 885306 HSS SCHROEFDRAADTAPSET UNF 10 X 32
Zie technische informatieReferenties
GISS Cutline:885311
Rubix:A0177928
EAN:3660338386084




Productdetails : CUTLINE SET 3 HSS HANDTAPPEN UNF 1/2 X 20 885311
- Set van 3 UNF kranen
- Rechte fluit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Aantal elementen | 2 |
| Totale lengte | 89 mm |
| Boordiameter | 11,4 mm |
| Diameter handvat | 9 mm |
| Aansluiting | 7,1 mm |
| Aantal windingen per inch | 20 |
| Materiaal mantel | hss |
| Diameter schroefdraad | 12,7 mm |
| Diepte schroefdraad | 29 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 380,00 excl. BTW
/ 20 sets
€ 459,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen