SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B20-150
CY3B, stangloze cilinder, magnetisch gekoppeld, (basis)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CY3B20-150
Rubix:A0730479
Fabrikant:CY3B20-150

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Diameter zuiger | 20 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B20-150
De CY-serie heeft geen externe lekkage en kan in veel verschillende omgevingen worden gebruikt. Magnetisch gekoppelde cilinders hebben een breed scala aan toepassingen en besparen montageruimte. Belastingen en momenten zijn mogelijk door het gebruik van geïntegreerde geleiders. Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende geleiders om de benodigde nauwkeurigheid of het toegestane moment voor uw toepassing te bereiken. CY is verkrijgbaar in 9 boringmaten, van 6 mm tot 63 mm, met standaard slaglengtes tot 1000 mm. De 5 verschillende modelvarianten bieden een zeer ruime keuze aan toepassingen. Automatische schakelaars zijn standaard geïntegreerd.
Sterke punten
Magnetisch gekoppelde stangloze cilinder Basistype Boringmaten (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Maximale werkdruk: 0,7 MPa Omgevingstemperatuur: -10 tot 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Diameter zuiger | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 276,25 excl. BTW
/ stuk
€ 334,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen