SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C40G-200

Zuigerstangloze Actuatoren MY1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY1C40G-200
Rubix:05299596
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C40G-200

Technische samenvatting

Typecilinder zonder stangen
Slag van de Cilinder200 mm
Diameter zuiger40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C40G-200


Mechanisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator, Rolgeleiding
MY1C, Mechanical Joint Rodless Cylinder, Cam Follower Guide

Sterke punten

Mechanical joint rodless cylinder with cam follower guide
Bore sizes:16,20,25,32,40,50,63
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7000 g
Typecilinder zonder stangen
Slag van de Cilinder200 mm
Diameter zuiger40 mm
Land van oorsprongJP
€ 1.088,81 excl. BTW
/ stuk
€ 1.317,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen