SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3R50TF-500
CY3R, magnetisch gekoppelde stangloze cilinder (met schakelaarrail)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CY3R50TF-500
Rubix:A0730514
Fabrikant:CY3R50TF-500

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
| Diameter zuiger | 50 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3R50TF-500
Zonder externe lekkage kan de CY-serie in veel verschillende omgevingen worden gebruikt. Magnetisch gekoppelde cilinders hebben een breed scala aan toepassingen en besparen montageruimte. Belastingen en momenten zijn mogelijk door het gebruik van geïntegreerde geleiders. Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende geleiders om de benodigde nauwkeurigheid of het toegestane moment voor uw toepassing te bereiken. CY is verkrijgbaar in 9 boringmaten, van 6 mm tot 63 mm, met standaard slaglengtes tot 1000 mm. De 5 verschillende modelvarianten bieden een ruime keuze aan toepassingen. Automatische schakelaars zijn standaard geïntegreerd.
Sterke punten
Magnetisch gekoppelde stangloze cilinder Directe montage, met schakelaarrail Boringmaten (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Maximale werkdruk: 0,7 MPa Omgevingstemperatuur: -10 tot 60 °C Diverse automatische schakelaars beschikbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
| Diameter zuiger | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.399,24 excl. BTW
/ stuk
€ 1.693,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen