SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C25G-800

Zuigerstangloze Actuatoren MY1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY1C25G-800
Rubix:05299589
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C25G-800

Technische samenvatting

Typesmc zuigerstangloze cilinder my1c25g-800
Slag van de Cilinder800 mm
Diameter zuiger25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C25G-800


Mechanisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator, Rolgeleiding
MY1C, Mechanical Joint Rodless Cylinder, Cam Follower Guide

Sterke punten

Mechanical joint rodless cylinder with cam follower guide
Bore sizes:16,20,25,32,40,50,63
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6620 g
Typesmc zuigerstangloze cilinder my1c25g-800
Slag van de Cilinder800 mm
Diameter zuiger25 mm
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Land van oorsprongJP
€ 910,17 excl. BTW
/ stuk
€ 1.101,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen