SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY2HT40TFG-450
MY2H, mechanische koppelstangloze cilinder, hoge precisiegeleider, zonder slagverstelinrichting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MY2HT40TFG-450
Rubix:05266902
Fabrikant:MY2HT40TFG-450

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 450 mm |
| Diameter zuiger | 40 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY2HT40TFG-450
Boring: 16, 25, 40 mm Gecentraliseerde leidingen Geschikt voor automatische schakelaars Eenvoudige vervanging van cilinderlichaam.
Sterke punten
Zonder slagverstelinrichting Mechanisch gekoppelde stangloze cilinder Type met hoge precisiegeleiding Boringafmetingen (mm): 16, 25, 40 Schroefdraadtypes: M, Rc, NPT, G Maximale standaard slag: 600 mm Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 450 mm |
| Diameter zuiger | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.792,47 excl. BTW
/ stuk
€ 2.168,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen