SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C20G-150
MY1C, mechanische koppelstangloze cilinder, nokvolgergeleiding zonder slaglengte-instelling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MY1C20G-150
Rubix:A0730865
Fabrikant:MY1C20G-150

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Diameter zuiger | 20 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C20G-150
Voor lange slagen met een compact formaat en een geïntegreerde geleiding biedt de MY1-serie stangloze actuator een ideale oplossing. De MY1 mechanische stangloze cilinder met koppeling omvat vier standaardmodellen, waardoor het juiste type lager kan worden gekozen om te voldoen aan de nauwkeurigheids- en belastingseisen van uw toepassing. Indien nodig kunt u de basis MY1-cilinder ook combineren met een externe geleiding om een speciaal ontworpen oplossing te creëren. De leidingopties kunnen worden gekozen op basis van de toepassing. De MY1 is verkrijgbaar in 9 boringmaten van 16 mm tot 100 mm. Standaardslagen zijn verkrijgbaar tot 2000 mm, met een optie voor een lange slag van 5000 mm voor sommige boringmaten.
Sterke punten
Zonder slagverstelinrichting Mechanische koppelingscilinder zonder stang met nokvolgergeleiding Boringmaten: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm) Slaglengtes van 100 mm tot 2000 mm, afhankelijk van de boringgrootte Met één of twee slagregelaars, met of zonder schokdempers Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Diameter zuiger | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 699,27 excl. BTW
/ stuk
€ 846,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen