Referenties
SMC:CY3R20-700
Rubix:A0729933
EAN:3618035642675

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 700 mm |
| Diameter zuiger | 20 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3R20-700
Zonder externe lekkage kan de CY-serie in veel verschillende omgevingen worden gebruikt. Magnetisch gekoppelde cilinders hebben een breed scala aan toepassingen en besparen montageruimte. Belastingen en momenten zijn mogelijk door het gebruik van geïntegreerde geleiders. Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende geleiders om de benodigde nauwkeurigheid of het toegestane moment voor uw toepassing te bereiken. CY is verkrijgbaar in 9 boringmaten, van 6 mm tot 63 mm, met standaard slaglengtes tot 1000 mm. De 5 verschillende modelvarianten bieden een zeer ruime keuze aan toepassingen. Automatische schakelaars zijn standaard geïntegreerd.
Sterke punten
•Verbeterde duurzaamheid
Vermindering van glijweerstand
Vermindering van glijweerstand
Toepassingen
Overbrengen; Snijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 700 mm |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 440,82 excl. BTW
/ stuk
€ 533,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen