SMC SINUS ZUIGERSTANGLOZE CILINDER REAHT25-300
ZUIGERSTANGLOZE CILINDER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:REAHT25-300
Rubix:05298841

Technische samenvatting
| Type | sinusstangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
Documenten
Productdetails : SMC SINUS ZUIGERSTANGLOZE CILINDER REAHT25-300
Smc sinus zuigerstangloze cilinder reaht25-300
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 136x569x63 mm |
| Logistiek gewicht | 7300 g |
| Type | sinusstangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.194,38 excl. BTW
/ stuk
€ 2.655,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen