SMC CILINDER MET OVALE ZUIGER MDUB32-10DZ

Lineare Actuatoren MU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MDUB32-10DZ
Rubix:05292629
Fabrikant:MDUB32-10DZ
SMC CILINDER MET OVALE ZUIGER MDUB32-10DZ

Technische samenvatting

Typeplaatcilinder
Slag van de Cilinder10 mm
Diameter zuiger32 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET OVALE ZUIGER MDUB32-10DZ


Plaatcilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang, Groef voor Naderingschakelaar
•Plate Cylinder, Double Acting, Single Rod.
•Reduced labour when mounting the switch.
•Auto-switch doesn´t protrude.
•It´s possible to mount the autoswitches in four directions.
•A maximum 62% width reduction.

Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Basic)
Size: 32 (Equiv. Ø32 Piston Area)
Port Thread Type: M thread
Stroke: 10
Rod End: Female Thread
Auto Switch: None
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Sterke punten

•No stick-out
Easy mounting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x82x68 mm
Logistiek gewicht450 g
Typeplaatcilinder
Slag van de Cilinder10 mm
Diameter zuiger32 mm
Land van oorsprongCN
€ 74,05 excl. BTW
/ stuk
€ 89,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen