SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY2H40G-600

Zuigerstangloze Actuatoren MY2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY2H40G-600
Rubix:05266830
EAN:3618036296518
SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY2H40G-600

Technische samenvatting

Typemy2
Slag van de Cilinder600 mm
Diameter zuiger40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY2H40G-600


Mechanisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator, Hoog Nauwkeurige geleiding
•w/o Stroke Adjustment Unit
•Mechanically joint rodless cylinder
•High precision guide type
•Bore sizes (mm): 16, 25, 40
•Thread types: M, Rc, NPT, G
•Maximum standard stroke: 600mm
•Auto switch capable

Guide Suffix: High Precision Guide 1 Shaft
Bore Size: 40mm
Port Thread: Ø16 M Thread
Ø25 & 40 Rc:
Stroke: 600
Stroke Adjusting Unit: w/o Adjustment Unit
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht13400 g
Typemy2
Slag van de Cilinder600 mm
Diameter zuiger40 mm
Land van oorsprongJP
€ 1.448,53 excl. BTW
/ stuk
€ 1.752,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen