SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1M16G-1500
Zuigerstangloze Actuatoren MY1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MY1M16G-1500
Rubix:05268725

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1M16G-1500
Mechanisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator, Glijgeleiding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3700 g |
| Type | my1 |
| Slag van de Cilinder | 1500 mm |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 556,62 excl. BTW
/ stuk
€ 673,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen