SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B25-120

Zuigerstangloze Actuatoren CY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CY3B25-120
Rubix:05299495
Fabrikant:CY3B25-120
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B25-120

Technische samenvatting

Typemagnetisch gekoppelde staafloze cilinder
Slag van de Cilinder120 mm
Diameter zuiger25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B25-120


Magnetisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator
•Magnetically coupled rodless cylinder
•Basic Type
•Bore sizes (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
•Maximum operating pressure:   0.7MPa
•Ambient temperature:   -10 to 60°C

Bore Size: 25mm
Port Thread: M Thread
Rc: 20 to 63 Bore
Stroke: 120
Made to Order: None

Sterke punten

Magnetically coupled rodless cylinder
Direct mount type, with switch rail
Maximum operating pressure: 0.7MPa
Variety of auto switches available

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)257x46x46 mm
Logistiek gewicht727 g
Typemagnetisch gekoppelde staafloze cilinder
Slag van de Cilinder120 mm
Diameter zuiger25 mm
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Land van oorsprongJP
€ 367,28 excl. BTW
/ stuk
€ 444,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen