SPARTEX CYANO - A CYANOACRYLAAT SNELLIJM 20GR. - 829203

CYANO-A Speciale lijm op basis van cyanoacrylaat zure oppervlakken

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:829203
Rubix:07850222
EAN:3660338048258
SPARTEX CYANO - A CYANOACRYLAAT SNELLIJM 20GR. - 829203

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SPARTEX CYANO - A CYANOACRYLAAT SNELLIJM 20GR. - 829203


Toepassingen: Extreem snel kleefmiddel.
Speciaal geschikt voor zure oppervlakken zoals hout, papier, karton, leer, enz...
Kleur: Transparant.
Eigenschappen:
Op basis van ethyl.
Viscositeit: 90 tot 140 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -55°C tot +80°C.
Hechttijd op kunststof (ABS): 1-3s
Hechttijd op elastomeer (EPDM): 1-3s
Hechttijd op hout: > 40 sec.
Treksterkte op NBR: 65N/cm²
Schuifspanning bij staal: 21 N/mm²
Verpakking: Flacon van 20 g
Geproduceerd in Duitsland.

Sterke punten

Extra soepele fles
Bevat een speciale versneller

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht20 g
Minimale temperatuur-55 °C
Kleurkleurloos
€ 14,49 excl. BTW
/ stuk
€ 17,53 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 14,49 excl. BTW / stuk
10 of meer
€ 12,79 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden