INA SL 04 5018 D/PP/2NR/C3/GA22 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cylindrical roller bearing
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:SL045018-PP-2NR-C3-L091
INA:SL045018-D-PP-2NR-C3-GA22
Rubix:A0693896
Fabrikant:0897919166500
EAN:4054369691269
Productdetails : INA SL 04 5018 D/PP/2NR/C3/GA22 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Breedte | 67 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 717,99 excl. BTW
/ stuk
€ 868,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
