Referenties
Altrex:360409
Rubix:15011548
EAN:8711563163393
Productdetails : ALTREX DAKRANDBEVEILIGING KANTPLANKBUIS RS5
Met de Altrex Dakrandbeveiliging kan veilig op platte daken worden gewerkt. De Dakrandbeveiliging bestaat uit slechts drie onderdelen: dakligger, dubbel leuningschoor en een contragewicht. Een veilige, snelle en eenvoudige montage is mogelijk door het handige klauwmechanisme. Het dubbele leuningframe is daardoor in één handeling te plaatsen. Per staander is een ballast van 20 kg vereist. De leuningen zijn verkrijgbaar in twee lengtes 2.45 m en 3.05 m. Kantplanken zijn alleen noodzakelijk indien er geen opstaande rand van minimaal 15 cm op het dak aanwezig is. Minimaal aantal onderdelen. Snel en eenvoudig zonder gereedschap te plaatsen. Oneindig doorkoppelbaar. Compact te transporteren. Past naadloos in een hoek, waardoor één dakligger genoeg is. Verkrijgbaar met toegangsdeur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | montagebuis kantplank |
| Gewicht | 1,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,60 excl. BTW
/ stuk
€ 89,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen