FACOM RVS LINIAAL FLEXIBEL DUBBELZIJDIG 300MM DELA.1051.300
DELA.1051 - Flexibele RVS-linialen - dubbelzijdig
Zie technische informatieReferenties
Facom:DELA.1051.300
Rubix:10101205
EAN:3662424023439

Productdetails : FACOM RVS LINIAAL FLEXIBEL DUBBELZIJDIG 300MM DELA.1051.300
De Facom DELA.1051 flexibele RVS-liniaal is ontworpen voor professionals die op zoek zijn naar precisie en een uitstekende leesbaarheid. De tweezijdige gravure combineert robuustheid, flexibiliteit en een snelle aflezing dankzij de antireflectiecoating. Deze liniaal is ideaal voor fijne metingen op uiteenlopende oppervlakken en onderscheidt zich door de hoogwaardige roestvrijstalen constructie.
Kenmerken:
De Facom DELA.1051 liniaal is vervaardigd uit roestvrij staal met 18% chroom en 8% nikkel, wat zorgt voor een uitstekende weerstand tegen corrosie en slijtage. Dankzij de flexibele uitvoering kan de liniaal zich optimaal aanpassen aan niet-vlakke oppervlakken, terwijl de dimensionale stabiliteit behouden blijft. Deze liniaal is aan beide zijden gegraveerd: een rand met millimeterverdeling en de andere met halve millimeterverdeling, wat een nauwkeurige aflezing bij elk type meting mogelijk maakt. De antireflectiecoating verhoogt de leesbaarheid onder alle lichtomstandigheden en vermindert de oogvermoeidheid bij langdurig gebruik.
Specificaties:
• Ophangoog: ja
• Nauwkeurigheidsklasse: II
• Kleur blad: staal
• Bladdikte: 0,5 mm
• Materiaal blad: roestvrij staal
• Markering blad: tweezijdig gegraveerd
• Type liniaal: platte liniaal
Normen:
De DELA.1051 voldoet aan nauwkeurigheidsklasse II volgens de Europese normen en aan de MID-richtlijn 2014/32/EU. Deze classificatie garandeert een maximale fouttolerantie die geschikt is voor gangbare industriële meettoepassingen, met name bij linialen van 500 mm of langer. Deze conformiteit verzekert betrouwbare meetresultaten bij aftekenen of montagewerkzaamheden waarbij een lage foutmarge vereist is.
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een toonaangevend merk op het gebied van professioneel gereedschap in Europa. Het bedrijf ontwerpt robuust en innovatief gereedschap voor de industrie, luchtvaart, auto-industrie en onderhoudssector. Facom staat bekend om zijn hoge kwaliteitseisen en ontwikkelt zijn producten met het oog op prestaties, ergonomie en duurzaamheid. Het merk maakt tegenwoordig deel uit van de Stanley Black & Decker groep.
Kenmerken:
De Facom DELA.1051 liniaal is vervaardigd uit roestvrij staal met 18% chroom en 8% nikkel, wat zorgt voor een uitstekende weerstand tegen corrosie en slijtage. Dankzij de flexibele uitvoering kan de liniaal zich optimaal aanpassen aan niet-vlakke oppervlakken, terwijl de dimensionale stabiliteit behouden blijft. Deze liniaal is aan beide zijden gegraveerd: een rand met millimeterverdeling en de andere met halve millimeterverdeling, wat een nauwkeurige aflezing bij elk type meting mogelijk maakt. De antireflectiecoating verhoogt de leesbaarheid onder alle lichtomstandigheden en vermindert de oogvermoeidheid bij langdurig gebruik.
Specificaties:
• Ophangoog: ja
• Nauwkeurigheidsklasse: II
• Kleur blad: staal
• Bladdikte: 0,5 mm
• Materiaal blad: roestvrij staal
• Markering blad: tweezijdig gegraveerd
• Type liniaal: platte liniaal
Normen:
De DELA.1051 voldoet aan nauwkeurigheidsklasse II volgens de Europese normen en aan de MID-richtlijn 2014/32/EU. Deze classificatie garandeert een maximale fouttolerantie die geschikt is voor gangbare industriële meettoepassingen, met name bij linialen van 500 mm of langer. Deze conformiteit verzekert betrouwbare meetresultaten bij aftekenen of montagewerkzaamheden waarbij een lage foutmarge vereist is.
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een toonaangevend merk op het gebied van professioneel gereedschap in Europa. Het bedrijf ontwerpt robuust en innovatief gereedschap voor de industrie, luchtvaart, auto-industrie en onderhoudssector. Facom staat bekend om zijn hoge kwaliteitseisen en ontwikkelt zijn producten met het oog op prestaties, ergonomie en duurzaamheid. Het merk maakt tegenwoordig deel uit van de Stanley Black & Decker groep.
Sterke punten
• Verbeterde leesbaarheid dankzij antireflectiecoating
• Dubbele verdeling (mm/0,5 mm) voor extra precisie
• Flexibel blad dat zich aanpast aan niet-vlakke oppervlakken
• Hoge corrosiebestendigheid dankzij roestvrij staal 18% Cr - 8% Ni
• Duurzame gravure op beide zijden voor een langere levensduur
• Ideaal voor nauwkeurige metingen in de werkplaats of op de bouwplaats
• Dubbele verdeling (mm/0,5 mm) voor extra precisie
• Flexibel blad dat zich aanpast aan niet-vlakke oppervlakken
• Hoge corrosiebestendigheid dankzij roestvrij staal 18% Cr - 8% Ni
• Duurzame gravure op beide zijden voor een langere levensduur
• Ideaal voor nauwkeurige metingen in de werkplaats of op de bouwplaats
Toepassingen
De Facom DELA.1051 roestvrijstalen liniaal wordt aanbevolen voor meet- en aftekenwerkzaamheden in uiteenlopende industriële contexten. Deze liniaal is bijzonder geschikt voor bewerkingswerkplaatsen, productielijnen, kwaliteitscontrole en fijnmechanische toepassingen. Dankzij de flexibiliteit is dit product zeer bruikbaar voor metingen op gebogen of onregelmatige oppervlakken. Het kan worden toegepast in sectoren zoals metallurgie, industrieel onderhoud, productie van technische onderdelen en assemblage van mechanische componenten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 315x15x2 mm |
| Gewicht verpakking | 19 g |
| Lengte | 300 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Gewicht | 16,1 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,84 excl. BTW
/ stuk
€ 4,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden