Den Braven
Filter opties
Categorieën
persoonlijke beschermingsmiddelen, safety & hygiëne (1)
bevestiging & montage (1)
1Merk / Fabrikant
den braven
(2)
2 Product (en) met 2 variant (s):
ZWALUW COMPRIBAND 20X10MM 10/1.5-2.5 12.5 MTR
- den braven:201726
- rubix:07100457
- ean:8711595014717
- Breedte:20 mm
- Lengte:12,5 m
- Materiaal:polyurethaanschuim
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 20,37 excl. BTW
/ rol
ZWALUW SCHUIMREINIGER 400 ML
- den braven:12009727
- rubix:07100114
- ean:8711595189446
- Type:zwaluw schuimreiniger 400 ml
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 4,84 excl. BTW
/ stuk


