ROEBUCK DIAMANTSCHIJF SEGM. 230 MM 886379

Diamantblad segmenten gesoldeerd staal, gietijzer

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:886379
Rubix:A0047493
EAN:3660338398179
ROEBUCK DIAMANTSCHIJF SEGM. 230 MM 886379

Technische samenvatting

Diameter230 mm
Dikte2,4 mm
Schuurmateriaaldiamant
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK DIAMANTSCHIJF SEGM. 230 MM 886379


Hoge concentratie diamant in een monolaag met een zeer hoge binding.
Stimuleert formeringsreductie, fragmenten en er is geen geurafgifte.
Beveiliging met een duurzaam metaal en zonder schijfbreuk.
Extreme duurzaamheid en vermenigvuldigd in vergelijking met standaard schuurmiddelen.
Korte spiraalvormige segmenten en voor betere penetratie.
Ultrafijn voor nauwkeurige, schone sneden.
Geen vermindering in diameter.

Sterke punten

Zeer lange levensduur

Toepassingen

Staal, roestvrij staal, smelt, PVC

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter230 mm
Dikte2,4 mm
Schuurmateriaaldiamant
Diameter cilinderboring22,23 mm
Serievacuum brazed diamond cutting disc
€ 95,00 excl. BTW
/ stuk
€ 114,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen