PFERD SLIJPBLAADJES CDR-DIA 50 D76 - P220
Diamantslijpblad CDR DIA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Pferd Tools:42758009
Rubix:23083604
EAN:4007220750506





Documenten
Productdetails : PFERD SLIJPBLAADJES CDR-DIA 50 D76 - P220
De COMBIDISC® CDR DIA diamant-slijpbladen van Pferd Tools zijn ontworpen voor de bewerking van zeer harde materialen en slijtvaste coatings. Ze maken deel uit van het COMBIDISC-systeem en worden gemonteerd via een snelle en veilige schroefbevestiging.
Kenmerken:
Deze diamant-slijpbladen maken gebruik van het COMBIDISC CDR-systeem met een schroefaansluiting met buitendraad in kunststof. Deze bevestigingswijze vergemakkelijkt de montage en beperkt het risico op loskomen tijdens gebruik. Dit draagt bij aan een stabiele werking met weinig trillingen tijdens de bewerking.
Met diamantslijpmiddel kunnen zeer harde materialen worden bewerkt, waaronder slijtvaste coatings en beschermlagen. De beschikbare korrelgroftes dekken verschillende afwerkingsniveaus, van grofslijpen tot fijnere afwerking. De slijpbladen moeten worden gebruikt in combinatie met geschikte steunschijven, apart te bestellen.
Specificaties:
• Diameter: 50 mm
• Slijpmiddel: diamant
• Korrelgroftes: 251 µm (P60 volgens ISO 6344), 126 µm (P120), 76 µm (P220)
• Optimaal toerental: 3.800 – 7.500 t/min
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s
• Aanbevolen snijsnelheid: 10 – 20 m/s
• Bevestigingssysteem: CDR (schroefaansluiting met buitendraad, kunststof)
• Verpakkingseenheid: 10 stuks
Kenmerken:
Deze diamant-slijpbladen maken gebruik van het COMBIDISC CDR-systeem met een schroefaansluiting met buitendraad in kunststof. Deze bevestigingswijze vergemakkelijkt de montage en beperkt het risico op loskomen tijdens gebruik. Dit draagt bij aan een stabiele werking met weinig trillingen tijdens de bewerking.
Met diamantslijpmiddel kunnen zeer harde materialen worden bewerkt, waaronder slijtvaste coatings en beschermlagen. De beschikbare korrelgroftes dekken verschillende afwerkingsniveaus, van grofslijpen tot fijnere afwerking. De slijpbladen moeten worden gebruikt in combinatie met geschikte steunschijven, apart te bestellen.
Specificaties:
• Diameter: 50 mm
• Slijpmiddel: diamant
• Korrelgroftes: 251 µm (P60 volgens ISO 6344), 126 µm (P120), 76 µm (P220)
• Optimaal toerental: 3.800 – 7.500 t/min
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s
• Aanbevolen snijsnelheid: 10 – 20 m/s
• Bevestigingssysteem: CDR (schroefaansluiting met buitendraad, kunststof)
• Verpakkingseenheid: 10 stuks
Sterke punten
• Diamantslijpmiddel geschikt voor zeer harde materialen, inclusief technische coatings en legeringen
• Snelle gereedschapswissel, waardoor stilstand wordt beperkt
• Betrouwbare schroefbevestiging die slippen en loskomen voorkomt
• Lage trillingen voor verbeterd gebruikscomfort
• Breed aanbod korrelgroftes voor optimale afstemming van de afwerking
• Snelle gereedschapswissel, waardoor stilstand wordt beperkt
• Betrouwbare schroefbevestiging die slippen en loskomen voorkomt
• Lage trillingen voor verbeterd gebruikscomfort
• Breed aanbod korrelgroftes voor optimale afstemming van de afwerking
Toepassingen
De COMBIDISC® CDR DIA diamant-slijpbladen worden gebruikt voor oppervlaktebewerking en het bewerken van materialen met een hoge weerstand. Ze zijn geschikt voor ontbramen, afschuinen, egaliseren en stapsgewijze afwerking.
Ze worden ingezet in uiteenlopende industriële omgevingen, met name bij de bewerking van titaan, nikkel- en kobaltlegeringen, evenals vezelversterkte kunststoffen en thermoplasten. Ze zijn ook geschikt voor toepassingen op slijtvaste coatings en componenten die onderhevig zijn aan slijtage, zoals in de productie van aandrijfcomponenten.
Deze slijpbladen worden gebruikt op draagbare en stationaire machines, zoals haakse slijpers, rechte slijpmachines en systemen met flexibele as, in combinatie met een geschikte steunschijf.
Ze worden ingezet in uiteenlopende industriële omgevingen, met name bij de bewerking van titaan, nikkel- en kobaltlegeringen, evenals vezelversterkte kunststoffen en thermoplasten. Ze zijn ook geschikt voor toepassingen op slijtvaste coatings en componenten die onderhevig zijn aan slijtage, zoals in de productie van aandrijfcomponenten.
Deze slijpbladen worden gebruikt op draagbare en stationaire machines, zoals haakse slijpers, rechte slijpmachines en systemen met flexibele as, in combinatie met een geschikte steunschijf.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Korrel | 220 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 239,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen