Groefkogellager FAG 6004-C-HRS-C3>V, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 20 mm
Diep groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:6004-C-HRS-C3
FAG:6004-C-HRS-C3>V
Rubix:03022630
Fabrikant:0951217300030
EAN:4054372856471

Productdetails : FAG 6004-C-HRS-C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 60..-C-HRS, eenrijig, Generatie C, afdichting, plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | c3 |
| Grenstoerental | 15300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10600 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,90 excl. BTW
/ stuk
€ 11,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
