Groefkogellager FAG 6409-C-M-C3, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 29 mm | Binnendiameter: 45 mm
Diep groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:6409-M-C3
FAG:6409-C-M-C3
Rubix:03024060
Fabrikant:0939990890030
EAN:4054372511264

Productdetails : FAG 6409-M-C3 KOGELLAGER EENRIJIG MASSIEVE MESSING KOOI
Dit FAG-groefkogellager heeft een innovatief ontwerp dat zorgt voor een verhoogde duurzaamheid en maximale efficiëntie tijdens het gebruik. Dit lager onderscheidt zich door de robuustheid en het vermogen om te voldoen aan de eisen van complexe industriële omgevingen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is ontworpen met een messing kooi, wat zorgt voor uitstekende weerstand tegen schokken en trillingen. De verhoogde interne speling (C3) bevordert de warmteafvoer en optimaliseert de prestaties onder zware belastingen. Het open ontwerp van dit lager vergemakkelijkt het onderhoud en zorgt voor efficiënte koeling onder intensieve gebruiksomstandigheden. Dit groefkogellager van de C-generatie is ontworpen om geluid en wrijving te minimaliseren. Het is bijzonder geschikt voor elektrische machines, ventilatoren, wasmachines en elektrisch gereedschap. Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp, inclusief verbeterde kinematica, het innovatieve afdichtingssysteem, de herontworpen kooi en geoptimaliseerde productieprocessen, biedt het betere prestaties en een langere levensduur.
Onderhoud:
De afwezigheid van een afdichtingssysteem vereenvoudigt het onderhoud en maakt dit lager met name geschikt voor omgevingen met lage verontreiniging en toepassingen waarbij optimale koeling of directe toegang tot de componenten vereist is. Vanwege dit open ontwerp is echter frequentere smering nodig om vroegtijdige slijtage te voorkomen en optimale prestaties van het lager te garanderen.
Afdichting:
Dit groefkogellager biedt geen bescherming tegen externe verontreinigingen, waardoor het beter geschikt is voor schone en gecontroleerde omgevingen. De afwezigheid van afdichtingen zorgt voor efficiënte ventilatie en directe toegang tot de interne componenten voor onderhoud en smering.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de productie van lagers en mechanische onderdelen, dat bekendstaat om kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met tientallen jaren ervaring in de industrie streeft het merk ernaar om geavanceerde oplossingen aan te bieden voor de meest veeleisende behoeften van de klanten. Als je kiest voor een FAG-groefkogellager, dan kies je voor uitmuntendheid en langdurige prestaties.
Belangrijke Voordelen:
- Hoge belastingscapaciteit: effectief bestand tegen radiale en axiale belastingen.
- Geoptimaliseerde warmteafvoer: geschikt voor omstandigheden met hoge temperaturen.
- Verhoogde weerstand tegen schokken en trillingen: dankzij de messing kooi.
- Laag Onderhoud: eenvoudig toegankelijk voor smering en inspectie.
- Lange levensduur en betrouwbare prestaties: geschikt voor veeleisende industriële omgevingen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager wordt gebruikt in verschillende industriële sectoren:
- Elektromotoren en industriële pompen
- Transportsystemen en hefapparatuur
- Landbouwmachines en bouwapparatuur
- De auto-industrie en aanverwante apparatuur
- Werktuigmachines
- Industriële apparatuur en huishoudelijke apparaten
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is ontworpen met een messing kooi, wat zorgt voor uitstekende weerstand tegen schokken en trillingen. De verhoogde interne speling (C3) bevordert de warmteafvoer en optimaliseert de prestaties onder zware belastingen. Het open ontwerp van dit lager vergemakkelijkt het onderhoud en zorgt voor efficiënte koeling onder intensieve gebruiksomstandigheden. Dit groefkogellager van de C-generatie is ontworpen om geluid en wrijving te minimaliseren. Het is bijzonder geschikt voor elektrische machines, ventilatoren, wasmachines en elektrisch gereedschap. Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp, inclusief verbeterde kinematica, het innovatieve afdichtingssysteem, de herontworpen kooi en geoptimaliseerde productieprocessen, biedt het betere prestaties en een langere levensduur.
Onderhoud:
De afwezigheid van een afdichtingssysteem vereenvoudigt het onderhoud en maakt dit lager met name geschikt voor omgevingen met lage verontreiniging en toepassingen waarbij optimale koeling of directe toegang tot de componenten vereist is. Vanwege dit open ontwerp is echter frequentere smering nodig om vroegtijdige slijtage te voorkomen en optimale prestaties van het lager te garanderen.
Afdichting:
Dit groefkogellager biedt geen bescherming tegen externe verontreinigingen, waardoor het beter geschikt is voor schone en gecontroleerde omgevingen. De afwezigheid van afdichtingen zorgt voor efficiënte ventilatie en directe toegang tot de interne componenten voor onderhoud en smering.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de productie van lagers en mechanische onderdelen, dat bekendstaat om kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met tientallen jaren ervaring in de industrie streeft het merk ernaar om geavanceerde oplossingen aan te bieden voor de meest veeleisende behoeften van de klanten. Als je kiest voor een FAG-groefkogellager, dan kies je voor uitmuntendheid en langdurige prestaties.
Belangrijke Voordelen:
- Hoge belastingscapaciteit: effectief bestand tegen radiale en axiale belastingen.
- Geoptimaliseerde warmteafvoer: geschikt voor omstandigheden met hoge temperaturen.
- Verhoogde weerstand tegen schokken en trillingen: dankzij de messing kooi.
- Laag Onderhoud: eenvoudig toegankelijk voor smering en inspectie.
- Lange levensduur en betrouwbare prestaties: geschikt voor veeleisende industriële omgevingen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager wordt gebruikt in verschillende industriële sectoren:
- Elektromotoren en industriële pompen
- Transportsystemen en hefapparatuur
- Landbouwmachines en bouwapparatuur
- De auto-industrie en aanverwante apparatuur
- Werktuigmachines
- Industriële apparatuur en huishoudelijke apparaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 64..-c-m |
| Referentietoerental | 7100 rpm |
| Grenstoerental | 11000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 47500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 83000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 285,59 excl. BTW
/ stuk
€ 345,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
