Groefkogellager FAG 6211-C-2Z-C3>V, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 55 mm

Diepe groefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:6211-C-2Z-C3
FAG:6211-C-2Z-C3>V
Rubix:A0378208
Fabrikant:3017351230030
EAN:4064328391253
FAG 6211 C/2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG 6211 C/2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepe groefkogellager 62..-C, enkelrijig, Generatie C, afdichtingen, stalen plaatkooi.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte21 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie62
Materiaalstaal (ring);keramiek (kogels);stalen plaat (kooi)
Kokerstaal
Referentietoerental8300 rpm
Grenstoerental8800 rpm
Nauwkeurigheidp6 (abec 3 / iso class 6)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr50000 N
Gewicht0,595 kg
€ 47,67 excl. BTW
/ stuk
€ 57,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden