Groefkogellager SKF 618/670 MA/C3, Buitendiameter: 820 mm | Breedte: 69 mm | Binnendiameter: 670 mm
Diepgroefkogellager, messingkooi SKF
Zie technische informatieReferenties
SKF:618/670 MA/C3
Rubix:A0323316
EAN:7316570967258



Productdetails : SKF 618/670 MA/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn eenvoudig van ontwerp, zelfhoudend, geschikt voor hoge tot zeer hoge snelheden, kunnen radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen en vereisen weinig onderhoud. Groefkogellagers zijn de meest gebruikte rollagers. Daarom worden ze door SKF in een groot aantal maten, uitvoeringen en varianten geproduceerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 77500 g |
| Binnendiameter | 670 mm |
| Buitendiameter | 820 mm |
| Breedte | 69 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 618 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.013,40 excl. BTW
/ stuk
€ 13.326,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
