Groefkogellager FAG 61813-2RZ-Y, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 65 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:61813-2Z-Y
FAG:61813-2RZ-Y
Rubix:03025131
Fabrikant:0787748100000
EAN:4047643334655
FAG 61813-2RZ/Y KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 61813-2RZ-Y KOGELLAGER EENRIJIG WRIJVINGSARME AFDICHTING AAN BEIDE ZIJDEN


Kenmerken:
Dit product is een enkelrijig kogellager met een messing kooi en metalen beschermplaatjes.

Onderhoud:
De twee afschermplaten bieden een effectieve bescherming tegen verontreinigingen, wat zorgt voor optimale werking, zelfs in veeleisende omgevingen.

Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 618..-2RZ-Y, eenrijig, schilden, kooi van messingplaat

Sterke punten

- Hoge belastbaarheid: Het ondersteunt aanzienlijke radiale en axiale belastingen, waardoor het geschikt is voor veeleisende toepassingen.
- Veelzijdigheid: Dit kogellager wordt veel gebruikt in verschillende sectoren, zoals werktuigmachines, pompen, ventilatoren, transportbanden en materiaalbehandelingssystemen.
- Hoge snelheid: Het is geschikt voor toepassingen met hoge snelheden.
- Duurzaamheid: Het is robuust ontworpen met materialen van hoge kwaliteit voor een lange levensduur, zelfs onder zware omstandigheden.
- Laag wrijvingskoppel: Dit product werkt efficiënt met een laag wrijvingskoppel, wat het energieverbruik en de warmteontwikkeling vermindert.
- Stille werking: De messing kooi en de enkelrijige constructie zorgen voor een soepele en stille werking.

Toepassingen

- Algemene industrie: veel gebruikt in diverse industriële apparatuur, gereedschapsmachines, motoren, transmissies, enz.
- Automobiel: autocomponenten zoals wielen, katrollen, spansystemen, enz., die worden blootgesteld aan hoge belastingen en snelheden.
- Huishoudelijke apparaten: apparaten die betrouwbare en stille lagers vereisen, zoals wasmachines, drogers, koelkasten, enz.
- Gereedschapsmachines: frezen, draaibanken, boormachines en andere gereedschapsmachines die precisie en hoge snelheden vereisen.
- Voedingsmiddelenindustrie: transportbanden, verpakkingsmachines en andere apparatuur waarbij betrouwbaarheid en corrosiebestendigheid belangrijk zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht130 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte10 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie618..-2rz-y
Referentietoerental5700 rpm
Grenstoerental9600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r12000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 101,82 excl. BTW
/ stuk
€ 123,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen