Groefkogellager FAG S6303-HLC, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 17 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:S6303-HLC
Rubix:03025020
Fabrikant:0573429700000
EAN:4012802282948

Productdetails : FAG S-6303-HLC KOGELLAGER ROESTVASTSTAAL
Dit open FAG kogellager van roestvrij staal is een hoogwaardig component, ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen te dragen.
Kenmerken:
Kogellagers hebben een eenvoudige, veelzijdige, robuuste en onderhoudsvriendelijke constructie. Ze bieden een lage wrijvingsweerstand, waardoor ze geschikt zijn voor hoge snelheden, en kunnen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen.
Eenrijige kogellagers verdragen slechts kleine uitlijnfouten; de passingen moeten daarom zeer nauwkeurig zijn uitgelijnd. Uitlijnfouten leiden tot een slechte kogelomloop en veroorzaken extra spanningen in het lager, wat de levensduur verkort. Om deze spanningen laag te houden, worden slechts kleine uitlijnfouten toegelaten, afhankelijk van de belasting, bij eenrijige kogellagers.
Dit kogellager is gemaakt van roestvrij staal, wat zorgt voor een uitstekende weerstand tegen chemicaliën en corrosie. Ze zijn eenvoudig te monteren en vereisen weinig onderhoud.
Onderhoud:
Voor optimale prestaties is het raadzaam om de conditie van het lager regelmatig te controleren en te smeren volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Vermijd schokken en overmatige belastingen om de levensduur te verlengen.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Kenmerken:
Kogellagers hebben een eenvoudige, veelzijdige, robuuste en onderhoudsvriendelijke constructie. Ze bieden een lage wrijvingsweerstand, waardoor ze geschikt zijn voor hoge snelheden, en kunnen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen.
Eenrijige kogellagers verdragen slechts kleine uitlijnfouten; de passingen moeten daarom zeer nauwkeurig zijn uitgelijnd. Uitlijnfouten leiden tot een slechte kogelomloop en veroorzaken extra spanningen in het lager, wat de levensduur verkort. Om deze spanningen laag te houden, worden slechts kleine uitlijnfouten toegelaten, afhankelijk van de belasting, bij eenrijige kogellagers.
Dit kogellager is gemaakt van roestvrij staal, wat zorgt voor een uitstekende weerstand tegen chemicaliën en corrosie. Ze zijn eenvoudig te monteren en vereisen weinig onderhoud.
Onderhoud:
Voor optimale prestaties is het raadzaam om de conditie van het lager regelmatig te controleren en te smeren volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Vermijd schokken en overmatige belastingen om de levensduur te verlengen.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager S63, corrosiebestendige materialen, eenrijig, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen
- Duurzaamheid en lange levensduur
- Lage wrijvingscoëfficiënt voor optimale efficiëntie
- Duurzaamheid en lange levensduur
- Lage wrijvingscoëfficiënt voor optimale efficiëntie
Toepassingen
Dit groefkogellager kan worden gebruikt in diverse industriële apparatuur, gereedschapsmachines en nog veel meer. Dankzij het robuuste ontwerp van roestvrij staal is het een betrouwbare keuze voor veeleisende omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 115 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s63 |
| Referentietoerental | 15000 rpm |
| Grenstoerental | 21800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5290 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,73 excl. BTW
/ stuk
€ 69,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
