Groefkogellager FAG S6304-2RSR-HLC, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 20 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:S6304-2RSR-HLC
Rubix:03025022
Fabrikant:0539915670000
EAN:4012802227796

Productdetails : FAG S-6304-2RSR-HLC KOGELLAGER ROESTVASTSTAAL TWEEZIJDIG AFGEDICHT
Dit roestvrijstalen, afgedichte kogellager van FAG is een hoogwaardig component. Dit enkelrijige kogellager van roestvrij staal biedt uitstekende weerstand tegen chemicaliën en corrosie, wat het tot een betrouwbare keuze maakt voor diverse industriële toepassingen.
Kenmerken:
Dit kogellager is vervaardigd van hoogwaardig roestvrij staal, wat zorgt voor uitzonderlijke duurzaamheid. De afdichting beschermt effectief tegen water, alkalische stoffen, fotografische ontwikkelaars en zuren. Dit lager kan zowel radiale als axiale belastingen ondersteunen.
Enkelrijige kogellagers tolereren slechts minimale uitlijnfouten; daarom moeten de assen zeer nauwkeurig worden uitgelijnd. Uitlijnfouten leiden tot onregelmatige kogelbewegingen en veroorzaken extra belastingen in het lager, wat de levensduur verkort. Om deze belastingen laag te houden, zijn alleen geringe uitlijnfouten toegestaan, afhankelijk van de belasting.
Deze lagers zijn bijzonder veelzijdig en ontworpen om lage geluidsniveaus en trillingen te genereren. De geïntegreerde afdichtingen dragen aanzienlijk bij aan de levensduur van het lager door het vasthouden van smeermiddel en het buitenhouden van vuil.
Onderhoud:
Voor optimale prestaties wordt aangeraden de toestand van het lager regelmatig te controleren en te smeren volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Bij tekenen van slijtage of schade is het verstandig het lager te vervangen om mogelijke defecten te voorkomen.
Afdichting:
De afgedichte constructie van dit kogellager biedt effectieve bescherming tegen water, alkalische stoffen, fotografische ontwikkelaars en zuren. Dit verlengt de levensduur van het lager en garandeert betrouwbare prestaties onder zware omstandigheden.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Kenmerken:
Dit kogellager is vervaardigd van hoogwaardig roestvrij staal, wat zorgt voor uitzonderlijke duurzaamheid. De afdichting beschermt effectief tegen water, alkalische stoffen, fotografische ontwikkelaars en zuren. Dit lager kan zowel radiale als axiale belastingen ondersteunen.
Enkelrijige kogellagers tolereren slechts minimale uitlijnfouten; daarom moeten de assen zeer nauwkeurig worden uitgelijnd. Uitlijnfouten leiden tot onregelmatige kogelbewegingen en veroorzaken extra belastingen in het lager, wat de levensduur verkort. Om deze belastingen laag te houden, zijn alleen geringe uitlijnfouten toegestaan, afhankelijk van de belasting.
Deze lagers zijn bijzonder veelzijdig en ontworpen om lage geluidsniveaus en trillingen te genereren. De geïntegreerde afdichtingen dragen aanzienlijk bij aan de levensduur van het lager door het vasthouden van smeermiddel en het buitenhouden van vuil.
Onderhoud:
Voor optimale prestaties wordt aangeraden de toestand van het lager regelmatig te controleren en te smeren volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Bij tekenen van slijtage of schade is het verstandig het lager te vervangen om mogelijke defecten te voorkomen.
Afdichting:
De afgedichte constructie van dit kogellager biedt effectieve bescherming tegen water, alkalische stoffen, fotografische ontwikkelaars en zuren. Dit verlengt de levensduur van het lager en garandeert betrouwbare prestaties onder zware omstandigheden.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager S63..-2RSR, corrosiebestendige materialen, eenrijig, afdichtingen, plaatstalen kooi
Sterke punten
- Weerstand tegen chemicaliën en corrosie
- Afgedichte constructie voor verbeterde bescherming
- Eenvoudig ontwerp en robuuste werking
- In staat om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen
- Deze afgedichte variant is onderhoudsarm
- Afgedichte constructie voor verbeterde bescherming
- Eenvoudig ontwerp en robuuste werking
- In staat om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen
- Deze afgedichte variant is onderhoudsarm
Toepassingen
Dit groefkogellager van FAG is ideaal voor diverse industriële toepassingen. Het kan worden gebruikt in omgevingen die een hoge bestendigheid tegen chemicaliën en corrosie vereisen. Dankzij zijn vermogen om zowel radiale als axiale belastingen te dragen, is het een veelzijdige keuze voor machines en industriële apparatuur.
• Gereedschapsmachines: Frezen, draaibanken, boormachines, enz.
• Hef- en transportsystemen: Transportbanden, liften, enz.
• Landbouw- en voedingsmiddelenapparatuur: Landbouwmachines, voedselverwerkende systemen, enz.
• Textiel- en drukmachines: Weefgetouwen, drukpersen, enz.
• Gereedschapsmachines: Frezen, draaibanken, boormachines, enz.
• Hef- en transportsystemen: Transportbanden, liften, enz.
• Landbouw- en voedingsmiddelenapparatuur: Landbouwmachines, voedselverwerkende systemen, enz.
• Textiel- en drukmachines: Weefgetouwen, drukpersen, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x52x52 mm |
| Logistiek gewicht | 144 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s63..-2rsr |
| Grenstoerental | 8900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6270 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,85 excl. BTW
/ stuk
€ 95,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden