Groefkogellager FAG 61700-2Z-HLC, Buitendiameter: 15 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 10 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:61700-2Z-HLC
Rubix:03115325
Fabrikant:0551847900000
EAN:4012802607741
FAG 61700-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter15 mm
Breedte4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 61700-2Z-HLC KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD


Dit kogellager van FAG is ontworpen voor een soepele en betrouwbare werking, en biedt een optimale oplossing voor veeleisende industriële toepassingen. Dankzij de robuuste constructie ondersteunt het effectief radiale en axiale belastingen in beide richtingen, terwijl wrijvingsverliezen tot een minimum worden beperkt. Het afdichtingssysteem biedt doeltreffende bescherming tegen verontreinigingen, wat de levensduur verlengt en de onderhoudsbehoefte vermindert.

Kenmerken:
Dit kogellager is ontworpen voor hoge snelheden met minimale wrijving. Het is voorzien van metalen afdekplaten die de interne componenten beschermen tegen vaste deeltjes en het verlies van smeermiddel beperken. De standaard radiale speling biedt een goede balans tussen belastingsweerstand en soepele beweging. De hoogwaardige stalen structuur zorgt voor een uitstekende weerstand tegen zowel radiale als axiale belastingen, wat resulteert in betrouwbare en duurzame prestaties.

Onderhoud:
Dit kogellager is levenslang gesmeerd met een hoogwaardig vet, waardoor nasmering niet nodig is en de onderhoudskosten worden verlaagd. Regelmatige inspecties worden aanbevolen om mogelijke tekenen van slijtage, zoals temperatuurschommelingen, geluid of abnormale trillingen, te detecteren. Zorgvuldige en schone hantering bij montage en demontage is essentieel om de integriteit van het lager te behouden en de levensduur te verlengen.

Afdichting:
Dit lager is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes die een doeltreffende barrière vormen tegen middelgrote verontreinigingen, zoals spaanders, vezels en gruis. Deze constructie beperkt de indringing van deeltjes en behoudt de kwaliteit van het interne smeermiddel. De nauwe spleet tussen de beschermplaatjes en de interne componenten minimaliseert extra wrijving, terwijl het lager toch goed beschermd blijft tegen onzuiverheden. Deze configuratie biedt echter een beperkte weerstand tegen vocht en corrosieve stoffen.

Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler-groep, een wereldleider op het gebied van lagers en aandrijfsystemen. Met meer dan 140 jaar expertise staat FAG bekend om de kwaliteit en betrouwbaarheid van zijn producten, die worden toegepast in de automobiel-, luchtvaart- en industriële sector. FAG richt zich op innovatie en precisie om lagers te ontwikkelen die voldoen aan de hoogste eisen van veeleisende omgevingen.
Dunringlager, 2 afdekplaten INA

Sterke punten

- Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
- Lage wrijving voor hoge prestaties bij hoge snelheden.
- Metalen plaatjes bieden effectieve bescherming tegen grove verontreinigingen.
- Levenslang gesmeerd, geen nasmering vereist.
- Robuuste structuur met hoge weerstand tegen schokken en puntbelastingen.

Toepassingen

Dit lager is geschikt voor diverse industriële toepassingen. Het wordt gebruikt in hef- en transportsystemen en biedt een efficiënte verwerking van continue belastingen. Daarnaast is het geschikt voor landbouwmachines en bouwapparatuur, waar het bestand is tegen zware werkomstandigheden. In de automobielindustrie wordt het toegepast in versnellingsbakken en stuursystemen. Ook in machinegereedschappen, industriële reductoren en huishoudelijke apparaten biedt het een lange levensduur en hoge efficiëntie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1,9 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter15 mm
Breedte4 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie617..-2z
Aangepaste tariefcode84821010
€ 26,19 excl. BTW
/ stuk
€ 31,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen