Groefkogellager FAG 6030-2RSR, Buitendiameter: 225 mm | Breedte: 35 mm | Binnendiameter: 150 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6030-2RSR
Rubix:A0543294
Fabrikant:0607629000000
EAN:4026677489227
FAG 6030-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendiameter225 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6030-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT


Dit kogellager van het merk FAG is ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van industriële omgevingen. Dit hoogwaardige product blinkt uit door zijn vermogen om stabiele prestaties te leveren, zelfs onder zware werkomstandigheden.

Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager is voorzien van een robuuste constructie met een plaatstalen kooi die zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen en de stabiliteit tijdens het gebruik verhoogt. De twee rubberen afdichtingen beschermen de interne componenten van het lager tegen verontreinigingen zoals stof, vocht en andere ongewenste stoffen.

Afdichting:
De afdichting van dit groefkogellager wordt gegarandeerd door twee hoogwaardige rubberen afdichtingen. Deze afdichtingen voorkomen dat stofdeeltjes, water en andere verontreinigingen de interne componenten van het lager binnendringen, waardoor de levensduur en prestaties worden verlengd. Door de smering binnenin vast te houden en de toegang van ongewenste stoffen te verhinderen, verkleinen deze afdichtingen het risico op vroegtijdige defecten. Het lager vereist weinig onderhoud, maar het wordt aangeraden om de toestand van het lager regelmatig te controleren om slijtage te voorkomen.

Merkinformatie:
FAG is wereldwijd toonaangevend in het ontwerpen en fabriceren van kogellagers en staat bekend om zijn expertise, kwaliteit en betrouwbaarheid. Met meer dan 100 jaar ervaring biedt het merk een breed assortiment aan lagers om te voldoen aan de behoeften van de meest veeleisende industrieën.
Diepgroefkogellager 60..-2RSR, eenrijig, afdichtingen, plaatstalen kooi

Sterke punten

Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.

Toepassingen

Dit groefkogellager is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het presteert bijzonder goed in werktuigmachines, handlingapparatuur, transportsystemen en in de landbouwsector.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4340 g
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter225 mm
Breedte35 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie60..-2rsr
Grenstoerental1540 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r124000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr131000 N
Aangepaste tariefcode84821010
€ 590,78 excl. BTW
/ stuk
€ 714,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen