Groefkogellager FAG 6208-C-HRS-C3, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6208-C-HRS-C3
Rubix:A0692843
Fabrikant:0792404960030
EAN:4054364341459
FAG 6208 C/HRS/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6208 C/HRS/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 62..-C-HRS, enkele rij, Generatie C, afdichting, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht352 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Afdichtingeén rubberen afdichting
Type lagerspelingc3
Serie62..-c-hrs
Grenstoerental7800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r17800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31500 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 29,15 excl. BTW
/ stuk
€ 35,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen