Groefkogellager FAG 6219-J20AA-C3, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 32 mm | Binnendiameter: 95 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6219-J20AA-C3
Rubix:A0692739
Fabrikant:0695416040030
EAN:4012802632699

Productdetails : FAG 6219 C3/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Diepgroefkogellager 62..-J20AA, enkele rij, stalen plaatstalen kooi, keramisch gecoate
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2730 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-j20aa |
| Referentietoerental | 4950 rpm |
| Grenstoerental | 5300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 82000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 116000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.281,62 excl. BTW
/ stuk
€ 1.550,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen