Groefkogellager FAG 6319-J20AB-C3, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 45 mm | Binnendiameter: 95 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6319-J20AB-C3
Rubix:A0543217
Fabrikant:0704956880030
EAN:4047643063746
FAG 6319 C3/J20AB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD

Technische samenvatting

Binnendiameter95 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6319-C3-J20AB-C3 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD


Kenmerken:
- Open ontwerp: dit lager heeft een ontwerp zonder afdichting, wat zorgt voor verbeterde warmteafvoer. Het maakt het echter minder geschikt voor sterk verontreinigde omgevingen.
- Kooi van plaatstaal: de robuuste kooi van plaatstaal draagt bij aan betere stabiliteit en trillingsbestendigheid, wat een soepele en betrouwbare werking garandeert.
- Radiale speling C3: deze speling compenseert kleine thermische uitzettingen, terwijl een constante prestatie behouden blijft.
- Keramische coating: de coating biedt elektrische isolatie op de buitenring, wat bescherming biedt tegen strooistromen.
- Enkelrijig groefkogellager: ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen met minimale wrijving.

Onderhoud:
Dit open groefkogellager is gevoeliger voor stof en andere verontreinigingen. Regelmatige controle van dit lager is noodzakelijk om de ophoping van vuil te voorkomen, wat de werking kan verstoren en de levensduur kan verkorten.

Afdichting:
Dit enkelrijige groefkogellager is ontworpen zonder afdichting, wat betekent dat het meer blootgesteld is aan stofdeeltjes en andere verontreinigingen. Dit open ontwerp bevordert een betere warmteafvoer, maar vereist wel zorgvuldiger onderhoud om verontreiniging te voorkomen. Het wordt daarom aanbevolen voor gebruik in omgevingen met een laag risico op vervuiling en waar regelmatig onderhoud kan worden gegarandeerd.

Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 63..-J20AB, eenrijig, kooi van plaatstaal, met keramische coating

Sterke punten

- Verbeterde warmteafvoer: dankzij het open ontwerp kan dit lager warmte beter afvoeren, wat essentieel is voor toepassingen met hoge snelheid.
- Elektrische isolatie: de keramische coating op de buitenring beschermt tegen strooistromen en verlengt de levensduur van het lager.
- Verhoogde stabiliteit: de kooi van plaatstaal versterkt de stabiliteit van het lager en verhoogt de trillingsbestendigheid, wat de algehele prestaties en duurzaamheid verbetert.
- Thermische uitzetting: de radiale speling C3 maakt het mogelijk om kleine thermische uitzettingen te compenseren, waardoor het lager soepel blijft presteren en een lange levensduur heeft.

Toepassingen

- Ventilatie- en airconditioningapparatuur
- Huishoudelijke apparaten
- Dataverwerkingsapparatuur
- Automobielsector
- Laboratoriumapparatuur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6000 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte45 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie63..-j20ab
Referentietoerental4950 rpm
Grenstoerental4600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r113000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr154000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.232,79 excl. BTW
/ stuk
€ 1.491,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen