Groefkogellager FAG 6319-M-J20AA-C3, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 45 mm | Binnendiameter: 95 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6319-M-J20AA-C3
Rubix:A0221961
Fabrikant:0390158400030
EAN:4012802321777

Productdetails : FAG 6319-M-C3-J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD MASSIEVE MESSING KOOI
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager van FAG is speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van veeleisende industriële omgevingen. Het heeft geen afdichtingen en is daardoor gevoeliger is voor externe verontreinigingen. Het lager is voorzien van een massieve messing kooi, een C3 radiale speling, en een keramische coating, die zorgt voor een uitstekende elektrische isolatie en een hoge doorslagvastheid van de buitenring. Dit product is met name geschikt voor toepassingen waarbij elektrische isolatie cruciaal is en waar betrouwbaarheid en duurzaamheid van essentieel belang zijn. Het open ontwerp vereist echter vaker en grondiger onderhoud om een optimale levensduur te garanderen.
Onderhoud:
Omdat het een open lager betreft, is regelmatig onderhoud cruciaal om continue prestaties te waarborgen, aangezien het vatbaar is voor verontreiniging. Het wordt aanbevolen om dit lager regelmatig te controleren om de ophoping van vuil te voorkomen.
Afdichting:
Dit eenrijige groefkogellager heeft geen afdichtingen, wat betekent dat het geen bescherming biedt tegen externe verontreinigingen.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Dit eenrijige groefkogellager van FAG is speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van veeleisende industriële omgevingen. Het heeft geen afdichtingen en is daardoor gevoeliger is voor externe verontreinigingen. Het lager is voorzien van een massieve messing kooi, een C3 radiale speling, en een keramische coating, die zorgt voor een uitstekende elektrische isolatie en een hoge doorslagvastheid van de buitenring. Dit product is met name geschikt voor toepassingen waarbij elektrische isolatie cruciaal is en waar betrouwbaarheid en duurzaamheid van essentieel belang zijn. Het open ontwerp vereist echter vaker en grondiger onderhoud om een optimale levensduur te garanderen.
Onderhoud:
Omdat het een open lager betreft, is regelmatig onderhoud cruciaal om continue prestaties te waarborgen, aangezien het vatbaar is voor verontreiniging. Het wordt aanbevolen om dit lager regelmatig te controleren om de ophoping van vuil te voorkomen.
Afdichting:
Dit eenrijige groefkogellager heeft geen afdichtingen, wat betekent dat het geen bescherming biedt tegen externe verontreinigingen.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 63..-M-J20AA, eenrijig, massief messing kooi, keramisch gecoat
Sterke punten
Dit open lager biedt een betere warmteafvoer, wat gunstig is voor toepassingen die werken bij hoge snelheden of zware belastingen. De keramische coating zorgt voor elektrische isolatie, waardoor de apparatuur beschermd is tegen lekstromen, wat de levensduur verlengt. De massieve messing kooi verbetert de stabiliteit van het lager en biedt verhoogde weerstand tegen trillingen. De C3 radiale speling maakt het mogelijk om kleine thermische uitzettingen op te vangen, terwijl de prestaties soepel blijven en de levensduur wordt verlengd.
Toepassingen
Dit eenrijige groefkogellager is uitermate geschikt voor diverse industriële toepassingen, zoals motoren, elektrische werktuigmachines en generatoren. Het wordt voornamelijk gebruikt in omgevingen waar het risico op verontreiniging laag is, gezien het open ontwerp. Het is ook geschikt voor mechanische systemen die elektrische isolatie vereisen, vooral in sectoren zoals energie en elektronische apparatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6900 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-m-j20aa |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 4950 rpm |
| Grenstoerental | 6000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 113000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 154000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.564,23 excl. BTW
/ stuk
€ 1.892,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen