Groefkogellager FAG 6322-J20AB-C3, Buitendiameter: 240 mm | Breedte: 50 mm | Binnendiameter: 110 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6322-J20AB-C3
Rubix:A0543151
Fabrikant:0709516320030
EAN:4047643067812

Productdetails : FAG 6322-C3-J20AB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van het merk FAG is open van ontwerp, zonder afdichting, en uitgerust met een kooi van plaatstaal die optimale stabiliteit biedt. Met een C3 radiaalspeling kan het beter omgaan met vervormingen en thermische variaties, waardoor het geschikt is voor uiteenlopende omgevingen. De keramische coating op de buitenring zorgt voor een effectieve elektrische isolatie, ter bescherming tegen ontladingen die apparatuur kunnen beschadigen.
Afdichting:
Dit groefkogellager is open. De afwezigheid van bescherming tegen stof of vocht maakt het noodzakelijk om het te gebruiken in schone en gecontroleerde omgevingen. Regelmatig onderhoud is essentieel om de prestaties van het lager te waarborgen.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Dit enkelrijige groefkogellager van het merk FAG is open van ontwerp, zonder afdichting, en uitgerust met een kooi van plaatstaal die optimale stabiliteit biedt. Met een C3 radiaalspeling kan het beter omgaan met vervormingen en thermische variaties, waardoor het geschikt is voor uiteenlopende omgevingen. De keramische coating op de buitenring zorgt voor een effectieve elektrische isolatie, ter bescherming tegen ontladingen die apparatuur kunnen beschadigen.
Afdichting:
Dit groefkogellager is open. De afwezigheid van bescherming tegen stof of vocht maakt het noodzakelijk om het te gebruiken in schone en gecontroleerde omgevingen. Regelmatig onderhoud is essentieel om de prestaties van het lager te waarborgen.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 63..-J20AB, eenrijig, kooi van plaatstaal, met keramische coating
Sterke punten
Dit enkelrijige groefkogellager onderscheidt zich door zijn eenvoudige ontwerp, wat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van belastingen, waardoor vroegtijdige slijtage wordt beperkt en de levensduur van het product wordt verlengd. De kooi van plaatstaal versterkt de robuustheid van het lager en biedt een hogere vermoeidheidsweerstand, vooral in omgevingen met zware belastingen. De C3 radiaalspeling biedt essentiële flexibiliteit voor toepassingen met regelmatige thermische schommelingen, wat zorgt voor een soepele en continue werking. De keramische coating met elektrische isolatie op de buitenring beschermt het lager tegen zwerfstromen, wat de prestaties op lange termijn behoudt. De open structuur bevordert de warmteafvoer.
Toepassingen
Dit groefkogellager wordt gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals in motorreductoren, omvormers, pompen, versnellingsbakken, elektrische motoren, generatoren of apparatuur waar elektrische stromen de interne componenten van het lager kunnen beschadigen, zoals in systemen met frequentieomvormers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10067 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-j20ab |
| Referentietoerental | 4150 rpm |
| Grenstoerental | 3800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 165000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 201000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.654,21 excl. BTW
/ stuk
€ 2.001,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen