Groefkogellager FAG 6324-M-J20AA-C3, Buitendiameter: 260 mm | Breedte: 55 mm | Binnendiameter: 120 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6324-M-J20AA-C3
Rubix:03025306
Fabrikant:0390160050030
EAN:4012802004991

Productdetails : FAG 6324-M-C3-J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD MASSIEVE MESSING KOOI
Kenmerken:
Dit enkelrijig groefkogellager van FAG is ontworpen om uitzonderlijke prestaties te leveren. Het kan hoge radiale belastingen dragen terwijl het de wrijving minimaliseert voor een verbeterde energie-efficiëntie. Met slechts één rij kogels biedt het een optimale verdeling van de belasting en is het bij uitstek geschikt voor toepassingen die een versterkte elektrische isolatie vereisen, dankzij de keramische coating die beschermt tegen parasitaire stromen. De robuuste messing kooi verhoogt de stabiliteit, terwijl de C3-speling lichte thermische uitzettingen compenseert en een soepele rotatie garandeert. Het open ontwerp zonder afdichtingen maakt het ideaal voor omgevingen met een laag risico op vervuiling, waar regelmatig onderhoud mogelijk is.
Onderhoud:
Dit lager heeft een open ontwerp zonder afdichtingen, waardoor regelmatig onderhoud essentieel is voor optimale prestaties. Door de afwezigheid van afdichtingen is het gevoeliger voor stof en andere verontreinigingen, wat de werking kan beïnvloeden en de levensduur kan verkorten. Het wordt aanbevolen om de staat van het lager regelmatig te controleren om de ophoping van vuil te voorkomen.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Dit enkelrijig groefkogellager van FAG is ontworpen om uitzonderlijke prestaties te leveren. Het kan hoge radiale belastingen dragen terwijl het de wrijving minimaliseert voor een verbeterde energie-efficiëntie. Met slechts één rij kogels biedt het een optimale verdeling van de belasting en is het bij uitstek geschikt voor toepassingen die een versterkte elektrische isolatie vereisen, dankzij de keramische coating die beschermt tegen parasitaire stromen. De robuuste messing kooi verhoogt de stabiliteit, terwijl de C3-speling lichte thermische uitzettingen compenseert en een soepele rotatie garandeert. Het open ontwerp zonder afdichtingen maakt het ideaal voor omgevingen met een laag risico op vervuiling, waar regelmatig onderhoud mogelijk is.
Onderhoud:
Dit lager heeft een open ontwerp zonder afdichtingen, waardoor regelmatig onderhoud essentieel is voor optimale prestaties. Door de afwezigheid van afdichtingen is het gevoeliger voor stof en andere verontreinigingen, wat de werking kan beïnvloeden en de levensduur kan verkorten. Het wordt aanbevolen om de staat van het lager regelmatig te controleren om de ophoping van vuil te voorkomen.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 63..-M-J20AA, eenrijig, massief messing kooi, keramisch gecoat
Sterke punten
- Verhoogde duurzaamheid: dankzij de keramische coating op de buitenring zorgt dit lager voor superieure elektrische isolatie, wat beschermt tegen parasitaire stromen en de levensduur verlengt.
- Hoge veelzijdigheid: dit lager kan zowel radiale als axiale belastingen dragen en is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen.
- Verbeterde betrouwbaarheid: de C3-speling maakt het beter bestand tegen thermische vervormingen, wat zorgt voor een stabiele prestatie, zelfs bij variërende temperaturen.
- Robuuste constructie: de stevige messing kooi zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen en verhoogt de weerstand tegen vervorming, zelfs bij hoge mechanische belasting.
- Efficiënte elektrische isolatie: de keramische coating met een hoge doorslagspanning op de buitenring biedt effectieve bescherming tegen ongewenste elektrische stromen.
- Hoge veelzijdigheid: dit lager kan zowel radiale als axiale belastingen dragen en is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen.
- Verbeterde betrouwbaarheid: de C3-speling maakt het beter bestand tegen thermische vervormingen, wat zorgt voor een stabiele prestatie, zelfs bij variërende temperaturen.
- Robuuste constructie: de stevige messing kooi zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen en verhoogt de weerstand tegen vervorming, zelfs bij hoge mechanische belasting.
- Efficiënte elektrische isolatie: de keramische coating met een hoge doorslagspanning op de buitenring biedt effectieve bescherming tegen ongewenste elektrische stromen.
Toepassingen
Dit enkelrijig groefkogellager is uitstekend geschikt voor diverse industriële toepassingen, zoals motoren, elektrische gereedschapsmachines en generatoren. Het wordt voornamelijk ingezet in omgevingen met een laag risico op verontreiniging, dankzij het open ontwerp. Daarnaast is het ideaal voor mechanische systemen die extra elektrische isolatie vereisen, vooral in sectoren zoals energie en elektronische apparatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14780 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-m-j20aa |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 3800 rpm |
| Grenstoerental | 4550 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 195000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 225000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.479,34 excl. BTW
/ stuk
€ 3.000,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen