Groefkogellager FAG 6324-M-J20C-C3, Buitendiameter: 260 mm | Breedte: 55 mm | Binnendiameter: 120 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6324-M-J20C-C3
Rubix:03025307
Fabrikant:0667309100030
EAN:4012802550115

Productdetails : FAG 6324-M-C3-J20C KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD MASSIEVE MESSING KOOI
Diepgroefkogellager 63..-M-J20C, enkele rij, massief messing kooi, keramisch gecoate
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14780 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-m-j20c |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 3800 rpm |
| Grenstoerental | 4550 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 195000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 225000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.544,40 excl. BTW
/ stuk
€ 3.078,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
