Groefkogellager FAG 6326, Buitendiameter: 280 mm | Breedte: 58 mm | Binnendiameter: 130 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6326
Rubix:A0693185
Fabrikant:0389105350000
EAN:4047643112178

Productdetails : FAG 6326 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 63, enkele rij, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15300 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 58 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63 |
| Referentietoerental | 3500 rpm |
| Grenstoerental | 3200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 214000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 244000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.022,55 excl. BTW
/ stuk
€ 1.237,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen