Groefkogellager FAG 6326-M-J20AB-C3, Buitendiameter: 280 mm | Breedte: 58 mm | Binnendiameter: 130 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6326-M-J20AB-C3
Rubix:A0693179
Fabrikant:0790592360030
EAN:4047643118491
FAG 6326 M/C3/J20AB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD

Technische samenvatting

Binnendiameter130 mm
Buitendiameter280 mm
Breedte58 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6326 M/C3/J20AB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD


Diepgroefkogellager 63..-M-J20AB, enkele rij, massief messing kooi, keramisch gecoate

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht17400 g
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter280 mm
Breedte58 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie63..-m-j20ab
Kokermessing
Referentietoerental3500 rpm
Grenstoerental4150 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r214000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr244000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 2.514,15 excl. BTW
/ stuk
€ 3.042,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen