Groefkogellager FAG S6001-2Z-HLC, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 12 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:S6001-2Z-HLC
Rubix:A0282343
Fabrikant:0551547780000
EAN:4012802625134

Productdetails : FAG S6001-2Z-HLC KOGELLAGER ROESTVASTSTAAL TWEEZIJDIG AFGESCHERMD
Kenmerken:
De enkelrijige, roestvrijstalen groefkogellagers bieden een verhoogde weerstand tegen chemicaliën en corrosie. Deze lagers zijn bijzonder veelzijdig, gekenmerkt door hun lage wrijving en ontworpen om een laag geluids- en trillingsniveau te behouden bij hoge toerentallen. Ze kunnen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen aan, zijn eenvoudig te monteren en vergen weinig onderhoud.
Onderhoud:
Voor een lange levensduur en optimale prestaties wordt aangeraden om de toestand van het lager regelmatig te controleren en het volgens de aanbevelingen van de fabrikant te smeren. Preventief onderhoud zorgt ervoor dat uw apparatuur optimaal blijft functioneren.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
De enkelrijige, roestvrijstalen groefkogellagers bieden een verhoogde weerstand tegen chemicaliën en corrosie. Deze lagers zijn bijzonder veelzijdig, gekenmerkt door hun lage wrijving en ontworpen om een laag geluids- en trillingsniveau te behouden bij hoge toerentallen. Ze kunnen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen aan, zijn eenvoudig te monteren en vergen weinig onderhoud.
Onderhoud:
Voor een lange levensduur en optimale prestaties wordt aangeraden om de toestand van het lager regelmatig te controleren en het volgens de aanbevelingen van de fabrikant te smeren. Preventief onderhoud zorgt ervoor dat uw apparatuur optimaal blijft functioneren.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager S60..-2Z, corrosiebestendige materialen, eenrijig, schilden, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Dit FAG-lager, vervaardigd van roestvrij staal, biedt een uitzonderlijke betrouwbaarheid, verhoogde duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Het hoogwaardige ontwerp garandeert optimale prestaties in veeleisende omgevingen. Daarnaast maakt de hoge radiale belasting het een ideale keuze voor diverse industriële toepassingen.
- Eenvoudig ontwerp en robuuste werking.
- Lage wrijvingsweerstand maakt hoge snelheden mogelijk.
- Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen.
- Bescherming tegen middelgrote verontreinigingen: zorgt voor een effectieve smering en voorkomt vroegtijdige slijtage.
- Eenvoudig ontwerp en robuuste werking.
- Lage wrijvingsweerstand maakt hoge snelheden mogelijk.
- Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen.
- Bescherming tegen middelgrote verontreinigingen: zorgt voor een effectieve smering en voorkomt vroegtijdige slijtage.
Toepassingen
- Huishoudelijke apparaten
- Automobiele apparatuur
- Kleine reductoren
- Automobiele apparatuur
- Kleine reductoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s60..-2z |
| Referentietoerental | 23200 rpm |
| Grenstoerental | 32000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1910 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4350 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,79 excl. BTW
/ stuk
€ 22,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen