Groefkogellager FAG 6310-C, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 27 mm | Binnendiameter: 50 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:6310
FAG:6310-C
Rubix:03016678
Fabrikant:0850550340000
EAN:4064327300010
FAG 6310 C KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6310-C KOGELLAGER EENRIJIG


Het FAG groefkogellager is ontworpen om betrouwbare en duurzame prestaties te leveren in veeleisende omgevingen. Met zijn robuuste stalen constructie en geklonken plaatstalen kooi garandeert dit product een soepele werking terwijl de wrijving wordt verminderd. Ideaal voor toepassingen die hoge precisie vereisen, onderscheidt dit C-generatie lager zich door zijn efficiëntie en vermogen om aanzienlijke belastingen te dragen.

Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager heeft een geklonken plaatstalen kooi die zorgt voor uitstekende mechanische weerstand. Het is ontworpen voor toepassingen met hoge snelheden en kan zowel radiale als axiale belastingen (matig) verdragen. De C-generatie technologie vermindert trillingen en verbetert de algehele prestaties. Het lager functioneert soepel, zelfs onder verschillende temperatuur- en drukomstandigheden, wat een langere levensduur en lagere onderhoudskosten garandeert.

Onderhoud:
Voor optimale prestaties en een lange levensduur vereist het lager regelmatige smering die is afgestemd op de gebruiksomstandigheden (olie of vet). Het is belangrijk om periodiek het smeerniveau te controleren en de bedrijfstemperatuur te monitoren om oververhitting te voorkomen. Het schoonhouden van de buitenste oppervlakken van het lager helpt de ophoping van stof en vuil te voorkomen, wat de werking kan beïnvloeden.

Afdichting:
Dit model groefkogellager heeft geen geïntegreerde afdichting. Daarom is het essentieel om het te gebruiken in omgevingen die beschermd zijn tegen stof en vocht, of een extern beschermingssysteem te voorzien om vervuiling te voorkomen. Het ontbreken van een afdichting zorgt voor een betere warmteafvoer, maar vereist extra aandacht voor onderhoud om een lange levensduur te garanderen.

Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 63..-C, eenrijig, Generatie C, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- Hoge weerstand tegen radiale belastingen.
- Vermindering van trillingen en geluid voor betere efficiëntie.
- Verlengde levensduur dankzij een geoptimaliseerd ontwerp.
- Lage wrijving voor een verbeterde energieprestatie.
- Vereenvoudigd onderhoud en lagere onderhoudskosten.
- Robuust ontwerp, geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen.

Toepassingen

- Werktuigmachines.
- Transportbanden en transportsystemen.
- Mechanische transmissies.
- Landbouwapparatuur.
- Industriële toepassingen die een hoge draaisnelheid vereisen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie63..-c
Referentietoerental8400 rpm
Grenstoerental9500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r38000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr68000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 62,15 excl. BTW
/ stuk
€ 75,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden