Groefkogellager FAG 6313-C-HRS-C3, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 65 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:6313-RSR-C3
FAG:6313-C-HRS-C3
Rubix:03023874
Fabrikant:0890385410030
EAN:4054369499490
FAG 6313 RSR/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6313-C-HRS-C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Dit groefkogellager van het merk FAG is van generatie C. Het is uitgerust met een rubberen afdichting aan één zijde om bescherming te bieden tegen water en stof. De verhoogde interne radiale speling (C3) zorgt voor uitstekende prestaties inzake rotatiesnelheid en warmteafvoer.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat, wat een goede weerstand tegen belastingen en schokken garandeert. De HRS-rubberen afdichting beperkt het binnendringen van verontreinigingen, terwijl deze een gematigde wrijvingsweerstand behoudt. De C3 interne radiale speling bevordert een soepele rotatie, zelfs bij hoge toerentallen. Dit lager van generatie C heeft een geoptimaliseerd ontwerp dat zorgt voor verminderde interne wrijving, een verbeterde beweging en zo versterkte energie-efficiëntie en duurzaamheid.

Onderhoud:
Hoewel dit groefkogellager is ontworpen om de onderhoudsbehoefte te minimaliseren, wordt regelmatige monitoring aanbevolen. Het is essentieel om de toestand van de rubberen afdichting te controleren en te voorkomen dat vaste deeltjes het lager binnendringen. Een geschikte smering helpt bij het verminderen van slijtage en het verlengen van de levensduur van het product. Bovendien kunnen temperatuur- en geluidscontroles helpen om mogelijke afwijkingen te identificeren voordat ze kritiek worden.

Afdichting:
Dit lager is voorzien van een rubberen afdichting (HRS) aan één zijde, wat een effectieve bescherming biedt tegen vocht en stof. De andere zijde is open, waardoor ventilatie en directe toegang tot de kogels mogelijk zijn voor bepaalde toepassingen. Met deze constructie is dit product bijzonder geschikt voor omgevingen waar een gedeeltelijke afdichting genoeg is.

Merkinformatie:
FAG is een filiaal van de Schaeffler Group en is een belangrijke speler in de productie van lagers en geleidingsoplossingen voor de industrie en de auto-industrie. Het merk heeft een lange, rijke expertise en staat bekend om zijn innovatieve technologieën die betrouwbaarheid en een lange levensduur garanderen. FAG ontwerpt zijn producten om te voldoen aan de eisen van industriële en mechanische toepassingen, met geavanceerde expertise op het gebied van materialen en smering.

Belangrijkste Voordelen:
- Betrouwbare bescherming tegen vocht en stof dankzij de rubberen afdichting;
- Lage wrijvingsweerstand voor verbeterde energie-efficiëntie;
- C3 radiale interne speling voor hoge toerentallen zonder overmatige wrijving;
- Robuust ontwerp van plaatstaal, bestand tegen zware belastingen;
- Stille werking met verminderde trillingsniveaus.

Toepassingen:
Dit groefkogellager wordt gebruikt in diverse industriële sectoren. Het is ideaal voor elektromotoren, industriële pompen en ventilatoren, waar een soepele rotatie en efficiënte warmteafvoer vereist zijn. Daarnaast wordt het toegepast in transportsystemen, zoals transportbanden en rollenbanen, evenals in de voedingsverwerkings- en maritieme industrie, waar bescherming tegen verontreiniging essentieel is. Tot slot is het te vinden in landbouwmachines en versnellingsbaken, waar robuustheid en betrouwbaarheid cruciaal zijn in veeleisende omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie63..-c-hrs
Grenstoerental4500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r60000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr101000 N
€ 164,08 excl. BTW
/ stuk
€ 198,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen